KW-542S 2段式水玉前カゴカバー&サドルカバー Kawasumi(川住製作所) 17170378 KW-542S 2段式水玉前カゴカバー&サドルカバー Kawasumi(川住製作所) 17170378 KW-542S 2段式水玉前カゴカバー&サドルカバー Kawasumi(川住製作所) 17170378

2段式水玉前カゴカバー&サドルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17170378 品番KW-542S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

水玉模様の2段式前カゴカバーとサドルカバーの2点セット
カゴカバーはファスナー開閉で縦に容量アップ!
大切な荷物の盗難防止
荷物が取り出しやすい両面ファスナー仕様
付属のサドルカバーや小物などを収納できるサイドポケット付き

用途フロントバスケット用カバー、自転車サドル用カバー 材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラック/ブルー 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(490)×320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)長さ275×幅240×高さ80まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする