KW-510 2段式水玉後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 17170387 KW-510 2段式水玉後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 17170387 KW-510 2段式水玉後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 17170387

2段式水玉後カゴカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17170387 品番KW-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

荷物の量に合わせて、ファスナー開閉で縦に容量アップ!
大切な荷物をひったくりや雨から守ります。
ダブルファスナー方式で前開きと後ろ開きができ、大変便利な構造です。
背面に反射帯付きです。
前カゴ用カバーのKW-542S(別売)とコーディネートできます。

用途リアバスケット用カバー 材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラック/ブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×300(450)×440 加工表:撥水加工、裏:防水性加工 アズワン品番64-9550-39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170387
2017-10-15
用途:
自転車の後ろの籠のカバー
農・林・水産業

おっきさといいとても満足しております、手触りも良く撥水加工しているので雨の日も安心です

対象商品:
17170387
2017-03-14
用途:
通勤
同進金属工業株式会社 様

取り付け簡単でした。二段式のなっていて沢山入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする