KW-784 オールシーズンハンドルカバー(電動アシスト対応) Kawasumi(川住製作所) 17170703 KW-784 オールシーズンハンドルカバー(電動アシスト対応) Kawasumi(川住製作所) 17170703 KW-784 オールシーズンハンドルカバー(電動アシスト対応) Kawasumi(川住製作所) 17170703 KW-784 オールシーズンハンドルカバー(電動アシスト対応) Kawasumi(川住製作所) 17170703

オールシーズンハンドルカバー(電動アシスト対応)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 色(柄)ブラウン(BR) 注文コード17170703 品番KW-784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン利用可能な電動アシスト対応のハンドルカバー
中のボアは取り外し可能で寒い日には暖かく、暖かい日にはボアを外して快適
アシスト車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き
UVカット率98.8%で強い日差しにも安心
水をはじきやすいはっ水加工

色(柄)ブラウン(BR) 材質(本体)(本体)ポリエステル100% PUコーティング、(窓部)PVC、(インナー)ポリエステル100% 質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)220×320 アズワン品番64-9587-53 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部特殊なハンドルには対応していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
冬は自転車に乗るときに寒くないように

内部のボアが少し小さいなと思いました。でも外側がしっかりしているので問題なし。
自重で垂れてこないようにプラスチックで骨を入れました。

対象商品:
17170703
2022-12-13
用途:
冬の自転車運転
製造業

思っていたより小ぶりだけど、必要十分。
電動アシストでもスイッチ付近は透明になっていて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
17170712
2021-12-03
用途:
仕事用に購入
その他業種

仕事用の自転車に購入。

防寒、雨風も防いでくれます。

自転車を使用する際には、おすすめできます。

対象商品:
17170694
2017-12-28
用途:
通勤時
ウインユモト 様 (建設業・工事業)

大変重宝しております、ありがとうございました。すぐ届きました。

対象商品:
17170712
2017-03-14
用途:
通勤や買い物
同進金属工業株式会社 様

取り付けが簡単でした。ハンドルを握るのに気性は無い。

対象商品:
17170685
2016-09-29
用途:
電動自転車への防寒用として

昨シーズンも購入し良かったので2回目の購入。電動自転車用なのでスイッチ部が透明になってるので充電残量もわかります。ハンドルカバーとしては薄手ですが、手袋したままでも使えるのが気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする