K-DP5 モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ) Kawasumi(川住製作所) 17170764 K-DP5 モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ) Kawasumi(川住製作所) 17170764 K-DP5 モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ) Kawasumi(川住製作所) 17170764

モダンアート2段前カゴカバー(ファスナー開きタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ドットパープル 注文コード17170764 品番K-DP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式前カゴカバー
荷物が無いときはスッキリ収納、多いときはたっぷり収納
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能

材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(500)×325 ドットパープル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170746
2020-03-22
用途:
自転車前カゴ用カバー
サービス業

以前使用していたのが痛んで来たので購入しました。以前のよりいっぱい物が入ります。

対象商品:
17170737
2018-06-20
用途:
自転車で使用している
丸山製作所 様 (製造業)

色形は満足だが蓋が柔らかいので雨がたまってしまう
厚めの布を充てて修理したかったがハンドミシンが使い物にならなかったので又考案する予定です

対象商品:
17170746
2017-10-15
用途:
前かごのカバー
農・林・水産業

手触りも良く雨の日も安心で防犯にも良くとても満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする