モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17170782 品番 K-NR6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー
ファスナーの開閉で簡単に容量アップ
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能

材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460 ネイティブレッド アズワン品番64-9550-41 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170782
2016-02-11
用途:
買い物
ルーム・エイジ 様

山のような自転車パーキングの中からこのカゴの色柄は一目で自分の自転車が探し出せます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする