OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
2
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17170846
品番
M8x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
35
材質/仕上
鉄/ドブめっき
品番
365-031
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。