モダンアート自転車サドルカバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17170852 品番 K-NB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの自転車サドルカバー
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能

ネイティブブルー 材質ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(mm)約360×約360 取付可能寸法(mm)サドル:幅235まで、長さ270まで、高さ80まで アズワン品番64-9550-03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
サドルの保護
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

職場に置いておくのに保護したくて、価格が安いので購入しました。
柄が何ともいえない個性的な柄でしたがコスパは良いです。

対象商品:
17170843
2026-01-22
用途:
標準サドルの劣化防止のため

大きめのサドルでもきちんと入りましたが、それにしてもだいぶ薄いのが少し残念です

対象商品:
17170852
2020-10-28
用途:
自転車のサドルカバー
製造業

雨が染み込んでしまい乾くのによけいに時間がかかる。別の違う会社のカバーに変えました。

対象商品:
17170852
2020-10-17
用途:
自転車のサドルの雨水避け
製造業

雨の日にズボンが濡れないように購入したが、水がしみこみ意味がない。

対象商品:
17170895
2018-10-24
用途:
毎日通勤に使用する自転車サドルカバーとして
その他業種

百金のサドルカバーがビリビリになり、モノタロウで探したところ、自前のカゴカバーの模様と似たこちらのカバーがあり、購入しました。勝手な想像で、クッション性のあるものだと思ってましたが、薄いシートのようなもので、雨への保護はありそうですが、お尻はやや硬いです。サドルの大きさはほぼ同じだったので、当分使います。因みにかわいい水玉を購入。

対象商品:
17170895
2017-03-25
用途:
自転車で使っています
吉田鉄工所 様 (製造業)

柄が入っていてよかったので購入しました。

妻が愛用していましたが 病院に停めて置いて
サドルカバーは盗まれました。残念

1人が参考にしています
対象商品:
17170843
2016-02-02
用途:
雨が降りそうな時のカバー

水をはじきやすいと書いてありましたが、全くはじきませんでした。
あと普通のママチャリですが、最近のサドルは大きめなので、カバーが小さく、すぐに外れてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする