曜日別特売
M8x65 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17170907

M8x65 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17170907
M8x65 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17170907
M8x65 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17170907

六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)65
ねじピッチ1.25
内容量1袋(20本)注文コード17170907品番M8x65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。

用途
各種締結に。
種別全ねじ長さ(mm)65材質/仕上鉄/ドブめっき品番365-037ねじピッチ1.25頭部形状六角ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする