手もとスピーカー(有線タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17171458 品番TSP-1MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

難しい設定がなく、手軽に使える有線タイプの手もとスピーカー。聞こえづらいテレビの音が近くでしっかり聞こえます。
手元で音量を調節ができ、机に置いても聴きやすい局面形状のスピーカーを採用。
コンセント不要の電池タイプで、約30時間使えます。USB-C電源端子を搭載しており、市販ACアダプターを使用することで電池切れを気にせず使うことも可能です。
はっきりボイスボタンを搭載、人の声の周波数を強調、ニュースなどもより聴き取りやすくなります。

付属品取扱説明書、保証書、給電用ケーブル その他電源ランプ:電池残量が少なくなると点滅してお知らせ、はっきりボイスボタン:人の周波数強調(お好みで切替可能) 寸法(mm)幅73×奥行72×高さ100 質量(g)約195 電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電) 端子音声入力Φ3.5mmステレオミニプラグ(5mケーブル取付済)、Φ3.5mmイヤホン端子 音声出力1W(モノラル) スピーカーサイズ(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする