S-40 フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17171510

S-40 フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17171510
S-40 フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17171510

フロアヒンジ S-40/S-30/30

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台ストップあり適合ドアサイズW1050×H2400mm注文コード17171510品番S-40
参考基準価格(税別)¥83,030販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・主として玄関ドアに使用。
・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。
・内外別々に閉扉速度は調整可能。
・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。
・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。

仕様中心吊り内外自由開きオプショントップピボット:標準対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り185以下開き角度(度)90ストップあり適合ドアサイズW1050×H2400mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする