スポーク CP

(40件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(72本) 寸法(mm)13×250 注文コード17171918 品番13×250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は寸法132種類から選べます 他の種類を見る
材質CP(スポーク)、CP(ニップル) 寸法(mm)13×250
注意
※#13、#14のどちらも#14ニップルが付属しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43853774
2022-05-03
用途:
養蜂用巣箱の巣落ち防止金具として使用。
ツリードクター 照 様

スポークもキャップもきちんと数が合っており、全部新品で長さも全て正確でした。
当たり前と言えば当たり前のことですが、まがい物が混じることが有るネットでの購入で、瑕疵がない製品が届くと嬉しいものです。只、私の利用法においてはせっかく曲げられている頭の部分を伸ばさなくてはならないのが残念です。(伸ばさなくても使えないことは無いのですが、例え数ミリでも長く使いたいので伸ばしています。)

2人が参考にしています
対象商品:
17172173
2021-04-16
用途:
頑丈なホイール試作
サービス業

フィットネス、長期ツーリング、荷物運搬のための丈夫なホイール
を探して見つからないので自作することにしました。
リムハイトがあり粘りある太い鉄13番スポークをメッキの方針で設計
してたらサイズ(長さ)に困ってこちらでチョイス。
なめらかにニップルに吸い付いていく様はさすが星スポーク。
感動に震え恐れと共に膝まづいてしまいました。愛ラブFe!

4人が参考にしています
対象商品:
36808685
2019-07-07
用途:
オートライトに改造

24インチの軽快車のオートライトに改造する際にスポークの長さが短くなったので買いました。今回の自転車の場合3mm短いもので対応できました。

2人が参考にしています
2019-02-10
用途:
ママチャリのホイール組
自動車・二輪車・自転車関連業

発注してから入荷するまで3日かかるので要注意です。

最近のママチャリはほぼ100%中国製の部品で安物。
スポークも何かの弾みでよく切れる。
それを直してもらうと3000円くらいとられるので、全交換しました。

信頼の日本製。ニップルを締めていってもスポークに粘りがあって安心感あります。
安物ママチャリでも良い部品に換えてゆけば走りも軽く長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
17172243
2019-03-21
用途:
自転車スポーク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスがいいかなとも思いましたが、スポークには1mmごとの長さが有り、スポークの選択面倒で、初心者には手ごろな価格で始めるのがいいかなと思います。
交換してみて何ら問題もなく新品のホイールのようになりました。欲を言うと、前後スポークの長さが違うので一輪辺りの36本セットが有ると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17172523
2018-12-26
用途:
自転車のホイール組み
ボルドーナ音楽研究所 様

品質は素晴らしいです。
割高になってもいいので、小分けにして購入できるとありがたいです。せめて、36本セットを作って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
17171954
2019-03-04
用途:
自転車修理
佐々木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これで、やっと昔のサビた自転車の修理ができました。

対象商品:
17171954
2019-03-04
用途:
自転車修理
佐々木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くさび付いたスポークをやっと取り換える事ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする