アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 鋸鎌
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
(約)105
注文コード
17172411
品番
00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
柔らかい雑草を刈る際に
仕様
特殊刃付
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
質量(g)
(約)87
材質(柄部)
木材
材質(刃)
鋼
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)272×110×24
刃渡り(mm)
(約)105