メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 鋸鎌
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17172420
品番
707591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
除草作業に
仕様
鋼付、三角形の形状により狭い場所や角の草も刈り取りやすい
材質
頭部:刃物鋼 柄部:天然木
形状
三角
色
ウッド