メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 鋸鎌
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17172429
品番
707404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等
仕様
安心安全の日本製
色
ウッド
柄長さ(mm)
約210
刃の種別
普通目
柄
木柄
硬度HRC(刃部)
65
材質(刃)
SK-5