OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
17172456
品番
10x22x3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
S45C/生地
品番
515-312
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M10
外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。