Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 排気系・内外装部品
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の その他排気系/内外装部品
サイドウインカーセット シーケンシャル
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17173348
品番
5172
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
色
スモーク
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
サイドウインカーセット シーケンシャル
加工
[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。