Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 排気系・内外装部品
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の その他排気系/内外装部品
サイドウインカーセット シーケンシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17173655
品番
5171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
ステー:スチール フック:アルミニウム
色
クリア
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
サイドウインカーセット
加工
[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17173655
5171
17402291
5171
サイドウインカーセット シーケンシャル
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました