2415 シフトパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174721

シフトパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17174721品番2415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

オプション【品番】2417 / 2418適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C材質ステンレスステンレスヘアライン備考鏡面プラスチックリング。純正リプレイスメントタイプ。タイプシフトパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2405
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1717472124151740292124152415 シフトパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402921シフトパネルJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする