CN-HG40 HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) 17175856 CN-HG40 HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) 17175856 CN-HG40 HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) 17175856

HGチェーン 116L 6・7・8速用

(87件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17175856 品番CN-HG40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,065
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。

モノタロウではこんなお得な商品も!
リンク数116L 付属品コネクティングピン x 1個 ブラック サイズ116L 質量(g)324 アズワン品番64-9593-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17175856 CN-HG40 17175865 CN-HG71 HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) 1本 3,798 税込4,178 上位グレードの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
定期交換用として。
卸売・小売業

チェーンが伸びてきたので交換用として。街乗りMTB用なので、安いチェーンを定期的に交換するのに最適。安心のシマノ製で品質も問題なし。

対象商品:
17175856
2024-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

七段変速の自転車の古く錆びたチェーンの交換をしました。コマ数もピッタリで問題ありませんでした。
ただチェーンの連結の仕方を説明書に記載してなかったので少し手間取りました

対象商品:
17175856
2024-06-03
用途:
チェーン交換

折畳み式二輪(THRIFT/6速)のチェーン交換に使用。安心のShimano製。

対象商品:
17175856
2023-09-11
用途:
1990年代の古いMTBのレストアに使用します。安定の品質と価格で満足です。
教育・研究機関

色がブラック(鉄色)ですが、銀のものは高いので、こちらの方が良いですね。

対象商品:
17175856
2023-07-17
用途:
チェーン交換
その他業種

信頼できるブランドです。
安く手に入り助かりました。

対象商品:
17175856
2022-08-30
用途:
自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

娘の乗っていないクロスバイクをメンテナンスして乗る為に購入しました。早速交換しましたが緩みが無くなって見た目もスッキリしてバッチリです!

対象商品:
17175856
2022-09-22
用途:
自転車メンテ
株式会社CUBE 様 (サービス業)

シマノのギアにはシマノのチェーン問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17175856
2022-07-06
用途:
古い自転車(MTB)のチェーン交換
その他業種

シマノブランドなので安心してペダルを踏めそう。価格も適正だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする