曜日別特売
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285

PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285
PG2-1000 ピペットガイ アズワン 17176285

ピペットガイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チップBMT2-LG
容量(μL)100~1000
内容量1本注文コード17176285品番PG2-1000
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,510
販売価格(税別)
24,100

メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。
アイビス ピペットチップが適合します。
PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。

アズワン品番2-5433-26適合チップBMT2-LG再現性(%)≦0.5~≦0.2精度(%)±1.0~±0.7容量(μL)100~1000最小目盛(μL)1
注意
※オートクレーブ不可。
※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。

商品説明動画

ピペットガイ
ピペットガイ(Pipette-Guy) (2-5433-21~-27)
ピペット フィルター交換 5000μL/10000L (1-1858-07/08 1-7897-27/28 2-3026-26/28 2-5433-27)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16316965
2022-06-25
用途: 土壌懸濁液の定量採取、添加
卸売・小売業

特別な問題もなく、安心して普通に使用できています。

対象商品 : 17176242
2016-11-14
用途: 実験

実験にて使用のため購入し最適に実験がおこなえ購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする