クラレプラスチックス
クラエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(50m)
1巻(30m)
厚さ(mm)
2.2
2.1
2.2
2.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
17176303
品番
200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高強力、肉厚で耐久性に優れています。
従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。
平シート化した事で、折り目もありません。
品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途
トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
幅(mm)
648
長さ(mm)
5000000
厚さ(mm)
2.2
長さ(m)
50
標準質量(g/m)
1680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300