シンガーニトリルライトPF

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード17176538 品番NBR0350PF-VBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。
食品衛生法適合品
パウダーフリー

サイズS エンボス加工指先エンボス 厚さ(mm)0.06 トラスコ品番807-1573 入数(枚)100 機能耐油・耐薬品・耐突刺 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8.5 粉有無粉無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17176538 NBR0350PF-VBS 55468404 3013-023 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] 1箱(100枚) 1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55468858
2026-02-04
用途:
塗装作業
有限会社大勤物産 様 (卸売・小売業)

箱から一枚一枚出しやすくて、手に付け抜きもすごくしやすいです。手袋の素材はいい質、密度高い、手に優しいです。いろんな作業に向いています。

対象商品:
17176547
2020-04-29
用途:
段ボールやハイター消毒など。
製造業

手袋はとても使い易いです。乱暴に扱うとすぐ、破けてしまいます。しかし、テを守るのは最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする