※使用例

ユニバーサルジョイント

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17176802 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

任意の角度に交わるパイプ連結金具。

呼び径32 適合M5×25
注意
※本品は片側分のみです。使用例画像の使い方をされる場合、本品が「2個」必要となります。
※ボルト・蝶ナットは付属しておりません。
※別途M5×25ボルトと蝶ナットが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17176775
2025-12-09
用途:
防風ネットの支柱固定
サービス業

しっかり固定でき、風が吹いても弛まないのでとても気に入ってます。

対象商品:
17176775
2025-05-30
用途:
バイクガレージの補強

バイクテントの骨組補強に使いました。根角ネジではなく通常のネジで締め付けましたが、パイプへの食い付きも良く補強ブレスをしっかり固定できました。

対象商品:
89794275
2022-11-09
用途:
イノシシのフェンス製作用に
ディティール・ギャラリー 様

水平、勾配、両方に使えてとても使いやすかったです。

対象商品:
17176775
2022-03-12
用途:
トマトハウスのパイプ組み立てに使用。
その他業種

締め付けボルト、ナットについて、ナットは蝶ナットでよい。しかし。ボルトの頭を5o角に加工していただけると、共まわりしなくて楽になる。

対象商品:
17176775
2022-06-11
用途:
パイプ接合
その他業種

19mmアルミパイプの接合に使用しました。オーバースペックと感じ、別の方法を模索しました。

対象商品:
17176775
2021-05-18
用途:
キャンプ用に購入したタープの補強
製造業

比較的大きいタープを購入使用しています。少しの風で煽られ、フレームが歪み、接合部位のプラスチック部材が簡単に破損しました。部材の購入は高価であり、補強材として使用しています。

対象商品:
17176775
2020-10-15
用途:
パイプとパイプを繋ぐため
阪本企画 様 (卸売・小売業)

ネジの穴に別の棒を入れて丁度よくつなぐことができました
ありがとうございました!

対象商品:
17176775
2022-01-30
用途:
ごみステーション作成

スチールパイプを使ってごみステーションの枠組の作成に使いました。(40セット程使用)
M5x20なべボルト1本、ワッシャー2個、M5ナット1個を使用しジョイントしました。
セット品だとM5x25ボルトと蝶ねじ付ですが、強く締めるには蝶ねじはお勧めしません。また25oだと長すぎます。なので単品購入しました。ただ、個別包装なので、ビニール包装を破るのが手間で20個づつの程度の包装になっていると良いと思います。それと検品も楽です。
納入された時、検品しなかったので後になって数が合わないことに気づきました。何処かに紛れ込んでしまったのかもしれませんが、後の祭りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする