Rockets 再使用可能耳せん

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 17176854 品番 6405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.3/4.1
250/35.3/4.4
500/36.8/5.1
1000/34.7/3.1
2000/35.5/3.4
3150/40.5/3.7
4000/37.5/3.8
6300/40.3/6.2
8000/44.4/3.8
コードあり NRR値27 トラスコ品番770-4721 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 ケースあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17176845
2023-06-19
用途:
機械作業時
マツザキ電子 様

ケース付きで便利だと思い、購入しました。ポケットにそのまま入れる工員も多いので、ケース付きは良いと思います。

対象商品:
17176845
2019-04-11
用途:
騒音時
その他業種

以前は他で購入していましたが、販売価格が上がったのでやめていました。
こちらで安価に販売していたので久々に購入。
防音に関しては、一般的なスポンジタイプの方が数段良いですが、汗をかくと吸ってしまいダメになります。
こちらはその点、洗えますし、繰り返し何度も使えるのは良いです。
ケース付きで汚れないのも良いです。
悪くなったらまた購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17176845
2019-07-19
用途:
機械での作業

半年ほどはもちます。
機械の音が大きいため、遮音はあまり…という感じらしいのですが、付けたまま会話ができる点は良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
17176845
2018-10-20
用途:
機械 オペレーション

約1ヶ月は使用出来ます。
使用するにつれて、徐々に膨潤して装着しづらくなります。
個人的には挿入しにくくなったら、寿命と考えています。
防音効果、フィット性もわたし的には良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
17176845
2020-01-30
用途:
睡眠用に購入も、、、
ファンコムズ 様

正直、素材が固くて柔軟性がなく、全く耳穴にフィットしない。100均のポリウレタン製の耳栓の方が柔軟、復元性が高い。二度と買わない。

対象商品:
17176854
2019-11-11
用途:
耳栓
サービス業

耳栓としては全く効力を発揮しませんでした。
残念です。

対象商品:
17176845
2018-05-10
用途:
現場作業時、草刈り

消音効果は期待しない方がよいが、衝撃音などを和らげる効果はあるので通常に会話しながら軽作業をするには便利である。
耳の穴の形にフィットしてくれる商品ではないので当然ではある。そのぶん耳に押し込むとき鼓膜への圧迫感は少ない。
手袋をしたまま頻繁に装着を繰り返すことが可能。
洗えるというのが良い。
作業現場ではもっと目立つ色でないと失くしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
17176845
2016-08-22
用途:
耳栓

色もきれいで、使いやすく、よくききます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする