FT-3335-3P 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク) 17177064

 

FT-3335-3P 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク) 17177064
FT-3335-3P 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク) 17177064

水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズM
ブラック
内容量1パック(3双)注文コード17177064品番FT-3335-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。
抜群の柔軟性と高まるグリップ力。
耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。
通気性に優れた背抜き仕様。
薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。
水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。

用途
運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
サイズM全長(cm)23±0.5中指長(cm)7.2±0.5手の平幅(cm)8.7手のひらまわり(cm)17.5±0.5材質ナイロンブラック材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能通気性・柔軟性・耐油性・耐摩耗性入数(双)3
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※60℃以上の熱に弱いので熱いものに触れないでください。
※回転部を伴う機械作業には使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業及び電気作業には使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。
※乾燥機は品用しないでください。
※直射日光は避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03937056
2023-06-02
用途: 土木工作業時
株式会社岩田水道工務店電気・ガス・熱供給・水道業

自分は手が大きいので、中指の長さがもう少し長いとより使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする