赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラーSD15G-1
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17177177
品番
SD15G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
7.5
材質
ケブラー長繊維糸使用
ゲージ数
15
入数(双)
1