MLK1085M-4-400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLK1085M-4-400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177344
MLK1085M-4-400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177344

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
出力(kW)0.75
電圧(V)400/400-440
極数4
内容量1台注文コード17177344品番MLK1085M-4-400V
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)400/400-440定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付枠番80M仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)14種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)269寸法H(mm)164規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号(運転側)6204ZZ、(反運転側)6203ZZフレーム鋼板寸法A(mm)129寸法F(mm)50寸法S(mm)19j6寸法D(mm)162寸法E(mm)62.5寸法C(mm)80寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法M(mm)165寸法N(mm)130寸法I(mm)-寸法J(mm)40本数(口出線)3本寸法G(mm)3.1寸法K(mm)30寸法Q(mm)40回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法R(mm)140寸法U(mm)3.5塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法XB(mm)50寸法QR(mm)0.5寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)134設置場所屋内標高(m)1000以下寸法KA(mm)46雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法KD(mm)22寸法KG(mm)68.5保護方式IP44時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17177335
2022-09-26
用途: 木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット

木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする