MLU1115A-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU1115A-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177448
MLU1115A-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177448

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
出力(kW)3.7
電圧(V)200/200-220
極数4
内容量1台注文コード17177448品番MLU1115A-4
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/200-220定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付枠番112M仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)48種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)387寸法H(mm)-規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号(運転側)6306ZZ、(反運転側)6206ZZフレーム鋳物寸法A(mm)187寸法F(mm)70寸法S(mm)28j6寸法D(mm)235寸法E(mm)95寸法C(mm)112寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法M(mm)224寸法N(mm)175寸法I(mm)270寸法J(mm)40本数(口出線)3本寸法G(mm)14寸法K(mm)50寸法Q(mm)60回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法R(mm)200寸法U(mm)4塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法XB(mm)70寸法QR(mm)0.5外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)185設置場所屋内標高(m)1000以下寸法KA(mm)-雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)105保護方式IP44時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17177335
2022-09-26
用途: 木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット

木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする