アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
ワークベンチ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17177922
品番
PAB-1500AS
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥199,100
販売価格(税別)
¥
181,000
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
約300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
464(380)
高さ(mm)
450
質量(kg)
21
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-1874-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000