槽容量(L)3.8
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け
付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)
質量(kg)4.7
電源AC100 V
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×194
機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
高周波出力(W)100(弱:50)
アズワン品番63-7820-58
発振方式38 kHz PZT 自励発振