槽容量(L)20.4
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け
付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)
質量(kg)10.4
電源AC100 V
槽内寸法(mm)502×299×150
本体寸法(mm)584×381×249
機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
高周波出力(W)400(弱:200)
発振方式38 kHz PZT 自励発振