槽容量(L)28.2
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂
質量(kg)約15
容量(L)28.2
消費電力(W)800
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)502×299×200
本体寸法(mm)567×364×359
型番US-30PS
機能出力切替(5段階)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)567×364×359
ヒーター容量(W)510
温度設定範囲(℃)常温〜50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)480
アズワン品番61-0083-92
タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)
出力調整5段階切替(約50%〜100%)
発振方式38kHz BLT 自励発振