超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17178236 品番US-530ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能

槽容量(L)6.1 付属品洗浄カゴ(SUS304)[ 内寸法Φ120mm] 種別縦型 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽・カゴ/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8.2 出力(W)弱90/強135 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ135×600 本体寸法(mm)250×300×600 安全装置電子回路過昇温度・過電流保護 電源コード(m)約1.8 発振周波数38kHz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 排水手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻み) 外寸法(mm)250×300×600 高周波出力(W)135(弱:90) アズワン品番1-2729-02 出力切替強/弱の2段階 プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属) 発振回路BLT(ボルト締めランジュバン) 発振子BLT(ボルト締めランジュバン) 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)〜5分洗浄の繰返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする