槽容量(L)35
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
質量(kg)43
電源AC100 V
槽内寸法(mm)350×400×300
本体寸法(mm)450×560×811
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
高周波出力(W)強:480、弱:240
アズワン品番6-9239-81
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)〜15分間洗浄の繰り返し