超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 槽容量(L)100 注文コード17178455 品番US-100KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,585,000
この商品は槽容量など4種類から選べます 他の種類を見る

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。

槽容量(L)100 付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 質量(kg)103 電源AC200V(単相) 槽内寸法(mm)1000×400×300 本体寸法(mm)1150×560×819 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 高周波出力(W)強:1440、弱:960 アズワン品番6-9239-84 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)〜15分間洗浄の繰り返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする