超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(kHz)28 出力(W)1200 注文コード17178778 品番MU-1200A-1
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800
この商品は周波数・出力など10種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。
振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。
増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。

寸法(mm)発振器:400×320×135、振動ユニット:350×350×90 質量(kg)発振器:11、振動ユニット:18 出力(W)1200 消費電力(W)800 周波数(kHz)28 付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ 電源AC200V(単相) 50-60Hz 型番MU-1200A1 機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート 電源周波数(Hz)50-60 外寸法(mm)350×350×90 振動子BLT振動子 高周波出力(W)1200 アズワン品番61-0084-82 発振方式28kHz BLT 自励発振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする