サンコウ電子
サンコウ電子の 探知器
サンコウ電子の ピンホール探知器
ピンホールテスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17179438
品番
BD-10AS
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
電源
AC100〜115V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.4
方式
高周波高電圧放電式
出力電圧(V)
20000〜48000
寸法(cm)
約28×約6(電極含まず)
距離
【放電】25mm(最長)
出力周波数
500kHz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500