自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
難燃ワンタックパンツ (年間用定番生地使用) 82401
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17179478
品番
82401
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネービー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックパンツ
シリーズ
86400・82400シリーズ
混率(%)
綿55、アクリル系45
機能
帯電防止、消臭&抗菌
ヒップ(cm)
104
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34
裾上げ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。