サンコウ電子
サンコウ電子の 力量測定(トルク等)
サンコウ電子の 力量測定その他関連用品
引張付着試験器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17179490
品番
RJ-1
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
機構部は油圧式なので電源不要。
小型・軽量なのでどこでも簡単測定。
音声によるアナウンス付
明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様
センターシャフト:W3/8全ネジボルト
ストローク(mm)
最大引張:20
電源(V)
単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付
保護構造
防まつ型 (IP54相当)
精度
荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit
表示部
表示部5桁 液晶表示器
センサー
半導体圧力センサ
測定範囲(N)
0〜10000
最大荷重(N)
10000
負荷方式
油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500