難燃ワンタックパンツ (年間用定番生地使用) 82401

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17179496 品番 82401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネービー 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 種別ワンタックパンツ シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 ヒップ(cm)110 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする