自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の つなぎ
自重堂の オールシーズン つなぎ
難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17179672
品番
82420
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネービー
サイズ
M
仕様
携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームU、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿55、アクリル系45
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84〜98
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
機能
帯電防止、消臭&抗菌
ヒップ(cm)
108
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34.5
名入れ
可
裾上げ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。