82420 難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 自重堂 17179697 82420 難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 自重堂 17179697 82420 難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 自重堂 17179697

難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17179697 品番 82420
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネービー サイズLL 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームU、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)122 混率(%)綿55、アクリル系45 股下(cm)78 ウエスト(cm)92〜106 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 機能帯電防止、消臭&抗菌 ヒップ(cm)116 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5 名入れ 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする