難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17179706 品番 82420
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ダークブルー サイズS 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームU、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)110 混率(%)綿55、アクリル系45 股下(cm)78 ウエスト(cm)80〜94 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 機能帯電防止、消臭&抗菌 ヒップ(cm)104 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33.5 名入れ 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする