アドコート
アドコートの 包装紙・防錆紙
アドコートの 防錆紙、防錆シート
アドコートの 防錆紙
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17180905
品番
GKPX-8(N)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。
また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
タイプ
鉄鋼用含浸タイプ
幅(cm)
100
長さ(m)
100
用途
鉄鋼用
材質
75g/m
2
防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)
質量(kg)
20
ロール直径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
大型部品の防錆方法
参考になった