トーレペフ(白)

(1件のレビュー)
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17180993 品番 30050 AG00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5〜50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

厚さ(mm)1 幅(m)1 長さ(m)2 用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17181142
2020-10-17
用途:
ホットカーペットの断熱材
その他業種

無垢材のフローリングにホットカーペットを敷くための遮熱材として自家用購入。
メーカー専用商品もあったが、耐熱性もあり、熱伝導率が低いトーレペフを選択。
ホットカーペットの設定温度を中より低寄りに設定。室温20℃、トーレペフとフローリングの
間が25.5℃、トーレペフとホットカーペットの間が33℃、ホットカーペット本体の上に、敷いたカーペット表面温度が34.5℃。約8℃の差があり満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする