曜日別特売
CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075

CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075
CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075
CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075
CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075
CDP-3875Z ポータブルCDプレーヤー オーム電機 17181075

ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17181075品番CDP-3875Z
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる
多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど
レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる
音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心
ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ
BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる
AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)
リモコン付きステレオイヤホン付属

付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
取扱説明書:(4.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする