メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の セーフティスニーカー
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の ローカットセーフティスニーカー
GLIDE WHITE LOW グライド ホワイト ロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
17181416
品番
64.404.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革/合成繊維
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂