曜日別特売
- トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ) 17181578

トーレペフ(白)テープ付

(8件のレビュー)
厚さ(mm)2
長さ(m)5
内容量1枚注文コード17181578品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など厚さ(mm)2幅(m)1長さ(m)5材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
注意
製品特性上、気温によって収縮性のある商品となり離型紙から若干テープ面がはみ出している場合がございます。寸法上収縮をしない製造時同寸法の離型紙を基準にカットをしております為、ご理解賜りますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17181578
2025-07-27
用途: 自宅カーポートの屋根に断熱材として
建設業・工事業

テープ付きで一人でも作業がしやすく希望通りの仕上げになりました。積雪による結露の心配もこれで無くなりました。ありがとうございます。

2024-02-25
用途: お風呂に
その他業種

床シートの下に貼りました。踏んだ感じは優しくて良いです。

対象商品 : 17181483
2023-06-09
用途: 防カビ対策に

レコードを収納している壁に、カビ対策として使用しました。
大変扱いやすくて良かったです。

対象商品 : 17181587
2023-12-29
用途: トイレタンクの結露防止
その他業種

同梱のシートは、緩衝材なのか使用方法が解らず、利用できてません。
が、トーレペフは、わずかに結露が見られるものの、そこそこのこ結露防止効果は見られます。

対象商品 : 17181718
2023-06-13
用途: 断熱
撮る書く編む株式会社その他業種

接着剤が強すぎ。一度付くと剥がれない。指につくと取れない。

対象商品 : 17181657
2021-12-13
用途: 機械の作業中
東洋シヤッター株式会社鉱業

2枚頼んだ時は、箱に入っていました、5個の時ビニール袋でした。
箱は、大きく少し邪魔でした。ので、ビニール袋に入っていた方が
エコになりました。

対象商品 : 17181587
2020-07-15
用途: 自動車の内装補修

自動車の内装用にウレタンの代わりに使用しましたが、思っていたよりも伸縮性がなく破れてしまい、扱いにくかったです。

対象商品 : 17181483
2017-12-15
用途: 台所シンクの裏側取り替え
その他業種

シートは、粘着力があり、薄くて加工し易かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする