トーレペフ(黒)テープ付

(8件のレビュー)
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17181754 品番 30050 AG00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5〜50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

厚さ(mm)1 幅(m)1 長さ(m)3 用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
注意
製品特性上、気温によって収縮性のある商品となり離型紙から若干テープ面がはみ出している場合がございます。寸法上収縮をしない製造時同寸法の離型紙を基準にカットをしております為、ご理解賜りますようお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17181788
2024-05-27
用途:
自動車電装品取付
DAISUKE AUTO Co. 様

みんなが知ってるETCに同梱されているあのテープ。非常に使い勝手が良い。タイラップで結束した後、これで包むと異音防止にもなります。ただし一度貼り付けるとはがすのは困難なので注意が必要です。

対象商品:
17181788
2021-11-15
用途:
内装リニューアル時
自動車・二輪車・自転車関連業

S2000アームレストカバーを張り替える際に使用しました。カバーと本体の間に挟む事で純正よりも柔らかくなります。
また、これだけのサイズでこの価格は大変助かりました。

対象商品:
17181745
2019-04-10
用途:
自動車の防音内装
北澤 様 (その他業種)

自動車の内装防音効果に使って見ました。
厚くて良いと思いましたが、靴の触れる部分に使うと、表面がボロボロになってしまい、マット下に使うなら良いと思います。
チョット期待しすぎました。

1人が参考にしています
対象商品:
17181903
2019-04-26
用途:
車の内装
遠野技建 様 (建設業・工事業)

値段が高いので.料増やしてもらえると嬉しいです.商品に関しては良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17181833
2017-09-04
用途:
断熱

施工後の再剥離が非常に難しい。
簡易で確実な剥離方法の情報がほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
17181885
2016-03-14
用途:
台所の結露対策として利用しています。

既設の断熱材がはがれたため購入しました。ちょうどよい色・厚さなので非常に気に入っています。

2016-11-12
用途:
断熱や防音
柏原商店 工事部 様 (建設業・工事業)

バカ高いとは思っていたが、ココ以外で購入すると半額以下である。検索すれば明らか。

納期も8日以内とあったが、注文確定後に12日後と表示されキャンセルも出来ない。改善を依頼したが聞き流しに終わったようである。

レビューを投稿しても反映されないとは一体?

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17181788
2016-05-24
用途:
断熱クッションとして
卸売・小売業

思っていたよりは断熱性がない感じ。
でもまぁ薄さの割にはクッション性もあり
そこそこ熱も防いでくれるかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする