カラーシート ソフト

(7件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)5 レッド 注文コード17182183 品番103162200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。

厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)500 レッド 用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 材質発泡ポリエチレンフォーム 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm5×500×500
注意
※サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※耐熱性・難燃性・導電性には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17182192
2022-07-02
用途:
物入れの中敷きとして使用
農・林・水産業

リピリピです。5mmぐらいの厚さならカッターやハサミで容易に加工出来て、扱い易さは抜群です。こちらのソフト版は表面が少し柔らか過ぎるくらいなので、型が付き易く、気にする方は作業する時は軽く持った方がいいです。今回はプラ製の物入れに工具を入れる為に使いました。以前と違って、ほぼ全品に特別運賃が適用されており、買い難くなったのが残念です。今はこれが唯一通常送料だったのでまとめ買いしました。ハード版も欲しかったのですが、特別運賃の適用で今回は諦めました。やはり1点毎に特別運賃適用は割高感があります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
17182208
2021-08-25
用途:
工具箱やバスケット等の中敷き
農・林・水産業

私はこのシートを愛用しています。もう何回かモノタロウで購入させて頂きました。500mmのものであれば通常送料で送って頂けるのが有り難いです。厚さ5mmのものであれば、ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。私は、工具箱の中敷きやルミナスラックのバスケットの底に敷いて小物の脱落防止にしています。ソフトとハードがありますが、基本的にはソフトで、工具等、重量物を置く場合はハードがいいと思います。

対象商品:
17182217
2019-04-22
用途:
クラフト材料に使用しました。サイズ、素材、価格等良いと思います。
バランスデザイン 様 (建設業・工事業)

使って良かったのですが、カタログ写真の質感の判るぐらいの拡大画面が欲しかったです。

対象商品:
17182208
2018-11-13
用途:
自分用

マウスパッドに使用 安いので使い捨てにて使用 とても良い商品だと思います。

対象商品:
17182305
2017-07-04
用途:
製品搬入時の緩衝材として使用。
運輸・通信業

弾力もあり、熱にも強くだれないので大変重宝しています。

対象商品:
17182226
2017-06-24
用途:
商品のクッション材として

使用する以前に梱包状態が良くないと思います。
黄色のバンドでグルグル巻きにされて納品されましたが
せっかく待っていたのにカッターで切った様な形で納品されました。
もっと頑丈に梱包お願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17182253
2016-05-23
用途:
趣味に使用

思っていた硬さに満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする